{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Łupkowy szary | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Seria | Highline | |
| Regulowane szelki | tak | |
| Rozmiar DE | 56 | |
| Rozmiar FR | 52 | |
| Pozycja | Z przodu; prawe; prawe; Z przodu | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 2 szt.; 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt.; 2 szt. | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 285 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Suszenie | Suszyć w suszarce bębnowej z zachowaniem ostrożności | |
| Prasowanie | Umiarkowanie gorące (<200°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Perchloroetylen | |
| Rodzaj produktu | Ogrodniczki | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak; tak; tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny; mocowanie na rzep; Ściągacz gumowy | |
| Właściwości | Wzmocnione obszary kolan | |
| Personalizacja odzieży | tak |
| Numer artykułu | 091332 56 | |
| EAN / GTIN | 4030913068664 | |
| Numer producenta | 2332056 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |