{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 35 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 65 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Serie | NORIT | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Anwendungsart | UV-Schutz | |
| Größe DE | 46 | |
| Position | avant; arrière; droite | |
| Gewebezusammensetzung | coton; polyester | |
| Gewebedichte | 245 g/m2 | |
| Waschverfahren | lavage en machine | |
| Produktart | Bundhose | |
| Geschlecht | Damen | |
| mit Taschen | ja; ja; ja; ja | |
| Verschluss | Knopf; Reißverschluss | |
| Eigenschaften | UV Standard; reflektierend | |
| Norm | EN 14404 |
| Artikelnummer | 091302 46 | |
| EAN/GTIN | 4030913962115 | |
| Producentnummer | 6411046 | |
| Producent/ansvarlig person | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |