• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Koszula męska Yellow Bow 50 2XL

Nr art.: 090287 2XL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • skład tkaniny: 60% bawełny; 40% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 130
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: 40 ℃ – pranie tkanin delikatnych

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Yellow Bow 50
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 60% bawełny; 40% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 130 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
pranie 40 ℃ – pranie tkanin delikatnych
Rozmiar kołnierzyka 46 cm
kolor białe
wielkość unisex 2XL
Rodzaj produktu Koszule

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 090287 2XL
EAN / GTIN 7332592204706
Numer producenta 2905001-100-8

Opis

Wykonanie:

Jednokolorowa, klasyczna koszula wzg. bluza z mieszanki bawełny twill z nowoczesnymi elementami. Dzięki wykończeniu wysokiej jakości materiał nie gniecie się i jest przyjemnie miękki w noszeniu. Duża swoboda ruchów dzięki dzielonym zaszewkom na plecach. Doskonała jakość barw. Szybkoschnąca.

Wskazówka:

Inne kolory, wersja z krótkim rękawem oraz fason slim fit dostępne na zamówienie. Tabela rozmiarów znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.
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
    wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka