Camicia da uomo Yellow Bow 50 2XL

Codice art.: 090287 2XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 60% cotone; 40% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 130
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Lavaggio delicato 40 °C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Yellow Bow 50
Genere Unisex
Composizione del tessuto 60% cotone; 40% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 130 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Lavaggio delicato 40 °C
Ampiezza collare 46 cm
Colore bianco
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Camicia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 090287 2XL
EAN / GTIN 7332592204706
Codice del produttore 2905001-100-8

Descrizione

Esecuzione:

Camicia classica da uomo o da donna a tinta unita in fine mix di twill con dettagli moderni. Grazie alla lavorazione di qualità il materiale non sgualcisce e dona una piacevole sensazione di morbidezza. Buona libertà di movimento grazie al carré posteriore diviso. Straordinaria qualità dei colori. Ad asciugatura rapida.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori e nella variante a maniche corte o slim fit. La tabella delle taglie si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello