{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 60 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 40 % | |
| Temperatura, Lavado delicado | 40 °C | |
| Serie | Yellow Bow 50 | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Ancho cuello | 46 cm | |
| Color | blanco | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 130 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado delicado | |
| Tipo de producto | Camisas / blusas | |
| Talla internacional | 2XL; 3XL; L; M; S; XL | |
| Talla de confección DE | 46 | |
| Sexo | Unisex | |
| Longitud de manga | Manga larga | |
| Características | De secado rápido |
| Número de artículo | 090287 2XL | |
| EAN / GTIN | 7332592204706 | |
| Número del fabricante | 2905001-100-8 | |
| Fabricante/responsable | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de |