{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 60 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 40 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 60 °C | |
| Seria | Classic-T | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Szare | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 160 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Rodzaj produktu | T-shirty | |
| Rozmiary międzynarodowe | XL | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Z krótkim rękawem |
| Numer artykułu | 090261 XL | |
| EAN / GTIN | 7332413530809 | |
| Numer producenta | 029360-955-7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de |