Tričko New Classic-T, antracit, Velikost Unisex: XL

Artiklové číslo: 090261 XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

CLIQUE V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky CLIQUE

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Velikost límce cm Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Výška cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
462 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Podíl tkaniny, Bavlna 60 %
Podíl tkaniny, Polyester 40 %
Teplota, Šetrné praní 60 °C
Řada Classic-T
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 160 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Druh produktu Tričko
Mezinárodní velikost XL
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Krátké rukávy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 090261 XL
EAN / GTIN 7332413530809
Číslo výrobce 029360-955-7
Výrobce/odpovědná osoba New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Popis

Provedení:

Klasické tričko moderního střihu. Kruhová pletenina pro optimální tvar. Dvojitý pásek u límce s elastanem.