Póló New Classic-T XL

Cikkszám: 090261 XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
162 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 60% pamut; 40% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 160
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C kímélő mosás

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic-T
Nem Unisex
Anyagösszetétel 60% pamut; 40% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 160 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C kímélő mosás
Festék antracit
Unisex méret XL
Termék fajtája Póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 090261 XL
EAN / GTIN 7332413530809
Gyártó száma 029360-955-7

Leírás

Kivitel:

Klasszikus póló modern szabással. Körkötés az optimális illeszkedés érdekében. Dupla gallérszegély elasztánnal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

CLIQUE Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a CLIQUE márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Nyakbőség Mellbőség Derékbőség Csípőbőség Magasság
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz