Setting gauge for micrometers 50mm

Nr art.: 0898102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Materiał stal specjalna
Wymiar nominalny 50 mm
Klasa tolerancji 0
Rodzaj produktu Sprawdzian nastawczy do mikrometrów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0898102
EAN / GTIN 4029713225353
Numer producenta 0898102
Numer L L40510 2321
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Rod
  • Special steel, aged
  • Hardened measuring faces
  • Tolerance zone js2
  • Thermally insulated
  • Parallel lapped measuring faces

Opis:

Setting gauge for micrometers 50mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Measuring range (mm): 50
  • Measuring surface diameter: 6.5 mm