Indstillingsmål for udvendige mikrometre 50 mm

Art.-nr.: 0898102
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0898102
EAN/GTIN 4029713225353
Producentnummer 0898102
L-nummer L40510 2321

Betegnelse

Udførelse:

  • Stang
  • Specialstål, ældet
  • Hærdede måleflader
  • Tolerancezone js2
  • Termisk isoleret
  • Parallelle lappede måleflader

Beskrivelse:

Indstillingsmåler til udvendige mikrometre, stangudførelse. Fremstillet af specialstål. Målefladerne er hærdede og overlappet planparallelt. Med håndvarmebeskyttelse. Tolerancefelt JS2. Diam. 6,5 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Måleområde (mm): 50
  • Måling af overfladediameter: 6,5 mm