Nastavitvena dimenzija za zunanje mikrometre 50 mm

Št. art.: 0898102
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Material Posebno jeklo
Nazivna mera 50 mm
Tolerančni razred 0
Vrsta izdelka nastavitvena šablona za mikrometre

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0898102
EAN/GTIN 4029713225353
Številka proizvajalca 0898102
L-število L40510 2321
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Drog
  • Posebno jeklo, starano
  • Utrjene merilne površine
  • Tolerančno območje js2
  • Toplotno izolirani
  • Vzporedne merilne površine

Opis:

Nastavitveno merilo za zunanje mikrometre, palična izvedba. Narejen je iz posebnega jekla. Merilne površine so kaljene in ravninsko vzporedne. S toplotno zaščito rok. Tolerančno polje JS2. Premer 6,5 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Merilno območje (mm): 50
  • Merjenje premera površine: 6,5 mm