{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | nie podano | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Z przedłużką | tak | |
| Średnica powierzchni pomiarowej | 7 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 1 mm | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Wykonanie powierzchni pomiarowych | Wypukła powierzchnia pomiarowa | |
| podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Granica błędu | 18 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 2 100 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 0894530 | |
| EAN / GTIN | 4029713233952 | |
| Numer producenta | 0894530 | |
| Numer L | L40510 1240 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |