{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | Neuvedeno | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| S prodloužením | ano | |
| Měřicí plochy průměr | 7 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Stoupání vřetena | 1 mm | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Klenutá měřená plocha | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Mez chyby | 18 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 100 mm | |
| Rozsah měření max. | 2 100 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 0894530 | |
| EAN / GTIN | 4029713233952 | |
| Číslo výrobce | 0894530 | |
| L-číslo | L40510 1240 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |