{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecție IP | nu este specificat | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Cu prelungitor | da | |
| Suprafaţă de măsurare diametru | 7 mm | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | micrometru de interior | |
| Pasul tijei | 1 mm | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Execuţie suprafețe de măsurare | Suprafață de măsurare sferică | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/100 mm | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură | |
| Eroare de toleranţă | 18 µm | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 100 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 2.100 mm | |
| Standard | DIN 863-4 | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 0894530 | |
| EAN / GTIN | 4029713233952 | |
| Număr producător | 0894530 | |
| L-Număr | L40510 1240 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |