{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Z przedłużką | tak | |
| Średnica powierzchni pomiarowej | 7 mm | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 1 mm | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Okrągłe powierzchnie pomiarowe | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Dokładność ± | 11 µm | |
| Min. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 900 mm | |
| Norma | DIN 863; DIN 863-4 |
| Numer artykułu | 0894518 | |
| EAN / GTIN | 4029713233921 | |
| Numer producenta | 0894518 | |
| Numer L | L40510 1050 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |