Set micrometru interior de precizie cu extensii 100- 900 mm

Cod articol: 0894518
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 0894518
EAN / GTIN 4029713233921
Număr producător 0894518
L-Număr L40510 1050
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-4
  • Capete de măsurare: dia. 7 mm x 6 mm lungime, cu vârf de carbură, cu vârf sferic
  • Pas filet 1 mm
  • Tije interioare cu arc, cu manșoane de protecție termică
  • Extensii mai mari de 100 mm: Tub extern din oțel dia. 17 mm, cu izolație termică
  • Extensii 500 și 1000 mm: Specificații consolidate - tub de oțel dia. 32 mm pentru intervale de măsurare mai mari
  • Micrometrul intern Basic este reglabil: 50 mm. Axul este strâns, astfel încât în timpul măsurării, tija nu se reglează singură.

Descriere:

Set de micrometre interioare, gel cu arc. Blocuri de gabarit, 100-900mm

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare (mm): 100 - 900
  • Limita de eroare (mm): 0,011 mm
  • Limita de eroare (µm): 11 µm

Standard:

DIN 863