Præcisionssæt til indvendig mikrometer med forlænger 100- 900 mm

Art.-nr.: 0894518
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0894518
EAN/GTIN 4029713233921
Producentnummer 0894518

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-4
  • Måleender: Dia. 7 mm x 6 mm lang, hårdmetal tippet, sfærisk lappet
  • Gevindafstand 1 mm
  • Indvendige fjedermonterede stænger med termiske beskyttelsesmuffer
  • Forlængere større end 100 mm: Udvendig stålrørdiameter. 17 mm, med varmeisolering
  • Forlængelser 500 og 1000 mm: Forstærket specifikation - stålrørdiameter. 32 mm til større måleområder
  • Basic internt mikrometer kan justeres: 50 mm. Spindlen er stram, så fingerbøsningen ikke justerer sig selv under målingen.

Beskrivelse:

Sæt med indvendige mikrometre, fjederbelastet gel. Måleblokke, 100-900 mm

Egenskab:

  • Måleområde (mm): 100 - 900
  • Fejlgrænse (mm): 0,011 mm
  • Fejlgrænse (µm): 11 µm

Norm:

DIN 863