• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Czyściwa WypAll® L10 EXTRA+ Duża rolka, Typ: W

Nr art.: 089280 W
Cena za 1 Sztuka (PLN 0,24 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta L10 EXTRA
Przydatność do czyszczenia tak
odcinki 1000
liczba warstw 1
⌀ rolki 32 cm
⌀ tulei 6 cm
szerokość 325 mm
długość 380 mm
kolor niebieskie
wilgotne nie
pasują do uchwytów/dozowników 089265, 089266, 089267
masa 4 kg
Rodzaj produktu Ręczniki papierowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089280 W
EAN / GTIN 5033848004324
Numer producenta 7240
Producent/osoba odpowiedzialna Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Wykonanie:

Seria czyściw papierowych WypAll® L10 powstała z myślą o zapewnieniu klientom wysokiej niezawodności podczas wycierania i czyszczenia. Produkt ten posiada certyfikat do kontaktu z żywnością zgodnie z normą BAR XXXVI, stanowiącą punkt odniesienia dla europejskiego prawa żywnościowego. Czyściwo papierowe w rolce WypAll® L10 Jumbo Xtra 7240 to idealne rozwiązanie do średnio ciężkich prac związanych z wycieraniem, polerowaniem szkła, czyszczeniem powierzchni i narzędzi. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii materiału bazowego Airflex™ te wydajne ręczniki czyszczą gruntownie od początku do końca, nie rozwarstwiają się i są wystarczająco chłonne, aby z łatwością poradzić sobie z większością cieczy. Mimo ograniczonej trwałości ten ekonomiczny produkt charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością i chłonnością, co obniża zużycie materiału i koszty.