{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | L10 EXTRA | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Liczba warstw | 1 | |
| Liczba | 1 | |
| Odcinki | 1 000 | |
| Średnica tulei | 60 mm | |
| Średnica rolek | 320 mm | |
| Anzahl Verpackungseinheiten mal Tücher/Lappen/Abrisse | 1×1000 | |
| Gesamtzahl Tücher/Lappen/Abrisse | 1 000 | |
| Rodzaj produktu | włóknina | |
| Długość | 380 mm | |
| Szerokość | 325 mm | |
| Materiał | Papier; włóknina | |
| Właściwości | Jednorazowego użytku; możliwość wielokrotnego zastosowania; odporny na rozdarcie; Żywność certyfikowana | |
| Możliwość użycia do | Brud; Czyszczenie; Oleje; Prace polerskie | |
| Zakres zastosowania | Delikatne powierzchnie | |
| Kształt opakowania | rolka | |
| Masa całkowita | 4 000 g |
| Numer artykułu | 089280 W | |
| EAN / GTIN | 5033848004324 | |
| Numer producenta | 7240 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland |