WypAll® L10 EXTRA+ plovimo šluostės Didelis rulonas, Tipas: W

Prekės Nr.: 089280 W
Kaina už vieną 1 vnt. (0,05 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas L10 EXTRA
Spalva mėlyna
Sluoksniai 1
Lapeliai 1 000
Rankovės skersmuo 60 mm
Ratukų skersmuo 320 mm
Produkto rūšis Neaustinė medžiaga
Ilgis 380 mm
Plotis 325 mm
Medžiaga Neaustinė medžiaga; Popierius
Savybės Maisto sertifikavimas; daugkartinio naudojimo; galima naudoti vieną kartą; neplyšta
Tinka Alyvos; poliravimo darbai; purvas; valymo darbai
Paskirtis jautrūs paviršiai
Pakuotės forma Rulonas
Bendras svoris 4 000 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089280 W
EAN / GTIN 5033848004324
Gamintojo numeris 7240
Gamintojas / atsakingas asmuo FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Germany

Aprašymas

Modelis:

WypAll® L10paviršių valymo popieriaus serija buvo sukurta siekiant pasiūlyti klientams didelį patikimumą atliekant įvairias valymo užduotis. Šis produktas yra sertifikuotas sąlyčiui su maistu pagal BAR XXXVI standartą, kuris yra maisto teisės aktų etalonas Europoje. WypAll® L10 Jumbo Xtra Squeegee Roller 7240 yra puikus sprendimas vidutinio sudėtingumo valymui, stiklo poliravimui, paviršių ir įrankių valymui. Dėl unikalios medžiagos Airflex™ technologijos efektyvios ir patvarios servetėlės​kruopščiai nuvalo nuo pradžios iki pabaigos ir yra pakankamai sugeriančios, kad lengvai nuvalytų daugumą skysčių. Nepaisant riboto tarnavimo laiko, šluostės pasižymi tvirtumu ir puikiomis sugėrimo savybėmis , o tai sumažina medžiagų sąnaudas ir išlaidas.
Lengvos ir vidutinio sunkumo vienkartinės ir daugkartinio naudojimo servetėlės dideliuose rulonuose, skirtos valymui.