Utěrky WypAll® L10 EXTRA+ Velká role, Typ: W

Artiklové číslo: 089280 W
Cena za 1 ks (CZK 1,26 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce L10 EXTRA
Barva Modrá
Polohy 1
Náčrtky 1 000
Průměr pouzdra 60 mm
Průměr válečků 320 mm
Druh produktu Netkané
Délka 380 mm
Šířka 325 mm
Materiál Papír; Rouno
Vlastnosti Certifikováno pro potraviny; Jednorázově použitelné; odolný proti roztržení; opakované použitelný
Vhodné pro Leštící práce; Oleje; Čištění; Špína
Rozsah použití Choulostivé povrchy
Tvar obalu Role
Hmotnost celkem 4 000 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089280 W
EAN / GTIN 5033848004324
Číslo výrobce 7240
Výrobce/odpovědná osoba FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Popis

Provedení:

Řada papírových utěrek na povrchy WypAll® L10 byla navržena s cílem poskytnout zákazníkům vysokou spolehlivost při univerzálním vytírání a čištění. Tento výrobek je certifikován pro styk s potravinami podle normy BAR XXXVI, která je měřítkem pro potravinářskou legislativu v Evropě. Role utěrek WypAll® L10 Jumbo Xtra 7240 je ideálním řešením pro středně náročné stírání, leštění skla, čištění povrchů a nástrojů. Díky jedinečné technologii Airflex™ základního materiálu vysoce účinné utěrky čistí důkladně od začátku do konce, aniž by se rozpadaly, a jsou dostatečně savé, aby bez námahy setřely většinu tekutin. Tento cenově výhodný výrobek se vyznačuje mimořádnou odolností proti roztržení a savostí navzdory omezené životnosti, což snižuje spotřebu materiálu a náklady.
Lehké až středně těžké jednorázové a opakovaně použitelné utěrky, dodávané ve velkých rolích pro univerzální čištění.