Mažai besiveliančių šluosčių rinkinys Rankšluosčiai, 8 vnt., Tipas: R

Prekės Nr.: 089134 R
Rinkinio kaina 8 vienetai (0,38 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 8 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas
Extra Fusselarme Reinigungstücher-Set Einzeltücher, 8-teilig, Typ: R
Tinka laikikliams / dalytuvams
W8
Skaičius
8 vnt.
Servetėlių / šluosčių skaičius
75 vnt.
Total number of wipes/cloths/tear-offs
600 vnt.
Produkto rūšis
Audinys
Ilgis
385 mm
Plotis
300 mm
Medžiaga
Neaustinė medžiaga
Savybės
galima naudoti vieną kartą; nesivelia
Tinka
dezinfekavimo priemonės; purvas; tirpikliams; valymo darbai
Pakuotės forma
pakelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089134 R
EAN / GTIN 7322540823462
Gamintojo numeris 190493
Gamintojas / atsakingas asmuo Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Germany, www.essity.com

Aprašymas

Modelis:

Lanksčios ir mažai besiveliančios šluostės (Purotop), skirtos naudoti su valikliais, tirpikliais ir dezinfekavimo priemonėmis. Armatūrai ir vidinėms dangoms valyti bei elektriniams prietaisams dezinfekuoti. Patikrintos ir patvirtintos automobilių pramonėje.
Valymas yra dėmių ir nešvarumų pašalinimas nuo paviršių, staklių ar įrankių audiniais, kuriuos galima naudoti sausam arba drėgnam valymui su tirpikliais ar valymo priemonėmis.
Pasinaudokite „Tork exelCLEAN®“ neaustinėmis valymo šluostėmis, kad jūsų darbo aplinka būtų maksimaliai efektyvi.
Galima įsigyti mažoje pakuotėje (089134 R) išimti pavienes servetėles, dideliame rulone (089135 R) arba dozavimo kibirėlyje (089180 R).
Platus specialių šluosčių valymui ir plovimui asortimentas. Kiekviena šluostė skirta konkrečiai užduočiai atlikti. Turėdami tinkamą higienos priemonių dalytuvą sukursite efektyvią sistemą.

Tinka:

Dozatorius 089160 W8.