{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski niebo | |
| Seria | Tork | |
| Oznaczenie producenta | Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher; Tork Wiper Paper Plus | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Liczba warstw | 2 | |
| Do uchwytów/dozowników | F1; W1; W2 | |
| Liczba jednostek opakowaniowych | 2 szt. | |
| Liczba ręczników/ściereczek na jednostkę opakowaniową | 750 szt. | |
| Łączna liczba ręczników/ściereczek/odcinków | 1 500 szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściereczka | |
| Długość | 340 mm | |
| Szerokość | 235 mm | |
| Materiał | Papier | |
| Właściwości | Nie pozostawiają strzępków; odporny na rozdarcie; Żywność certyfikowana | |
| Możliwość użycia do | Brud; Pył; Woda | |
| Kształt opakowania | rolka |
| Numer artykułu | 089130 W | |
| EAN / GTIN | 7322540183580 | |
| Numer producenta | 130052 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com |