Silné viacúčelové papierové utierky, súprava 2-dielna (modrá), Typ: W

Č. pol.: 089130 W
Nastavte cenu 2 ks (0,03 € / 1 Abrisse)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
413 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 2 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

bývalé označenie Tork 420
Demolácie 2×750
Vrstvy 2
Šírka 235 mm
Dĺžka 340 mm
Farba modrá
vhodné pre držiak/dávkovač F1, W1, W2
Druh produktu Papierové utierky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 089130 W
EAN/GTIN 7322540183580
Číslo výrobcu 130052
Výrobca/zodpovedná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Popis

Prevedenie:

Silné, viacúčelové papierové utierky Tork (420): na absorbovanie tekutín a prachu. Vďaka kvalite QuickDry pevnejšie a savejšie ako bežný papier.
Široká ponuka špeciálnych utierok na utieranie a čistenie. Každá utierka má svoje špeciálne využitie. S vhodným hygienickým dávkovačom získate účinný systém.
Správne utierky vedia oveľa účinnejšie a efektívnejšie nasiaknuť rozliate alebo vytečené tekutiny alebo nasať nečistoty a prach. Ruky sú chránené pred znečistením a teplom. Utierky sú k dispozícii vo forme rolky alebo jednej utierky. Objavte celý rad produktov Tork, vďaka ktorým bude vaše pracovné prostredie čistejšie, bezpečnejšie a efektívnejšie. Všetky utierky Tork sú certifikované FSC a environmentálnou značkou EÚ.
Utierky sú vhodné na styk s potravinami.

Vhodné pro:

Držiak papierových kotúčov č. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.