Erős, univerzális papír törlőkendő készlet 2 darabos (kék), Típushoz: W

Cikkszám: 089130 W
Ár beállítása 2 Darab (0,03 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
413 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár beállítása 2 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Korábbi Tork megnevezés 420
Kendők száma 2×750
Rétegek 2
Szélesség 235 mm
Hossz 340 mm
Festék kék
Hozzávaló tartó/adagoló F1, W1, W2
Termék fajtája Papír törlőkendők

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 089130 W
EAN / GTIN 7322540183580
Gyártó száma 130052
Gyártó/felelős személy Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Leírás

Kivitel:

Tork erős univerzális papír törlőkendők (420): Folyadékok és por feltörléséhez. A QuickDry minőségnek köszönhetően erősebb és nagyobb nedvszívású anyag, mint a normál papír.
Speciális törlőkendők széles választéka törléshez és tisztításhoz. Minden kendő egy speciális feladathoz készült. A hozzávaló higiénikus adagolóval egy hatékony rendszer áll össze.
A helyes törlőkendővel lényegesen hatékonyabban szívhatóak fel a kifolyt vagy kiömlött folyadékok, vagy törölhető fel a szennyeződések és a por. Védi a kezeket a szennyeződésektől és a hőtől. A törlőkendők tekercsben vagy külön kendőként kaphatóak. Ismerje meg a sokoldalú Tork termékeket, amelyek tisztábbá, biztonságosabbá és hatékonyabbá teszik a munkakörnyezetét. Minden Tork törlőkendő FSC és EU ökocímkével tanúsított.
A törlőkendők alkalmasak élelmiszerrel való érintkezéshez.

Alkalmazható:

089160 F1, 089160 W1, 089160 W2 sz. papírtekercs tartó.