Tork kraftigt universalavtorkningspapper, sats Storrulle, 2 delar (blå), Typ: W

Article no.: 089130 W
Set price 2 st. (NOK 0,36 / 1 Abrisse)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
549 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Set price 2 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färgnyans, blå Himmelsblå
Serie Tork
Tillverkarens beteckning Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher; Tork Wiper Paper Plus
Färg blå
Lager 2
Passar till hållare/dispenser F1; W1; W2
Antal 2
Rivlängd 750
Produktslag Duk
Längd 340 mm
Bredd 235 mm
Material Papper
Egenskaper Livsmedelscertifierad; luddfri; rivtålig
Lämplig för smuts; stoft; vatten
Förpackningstyp Roll

Identification & Classification

Artikkelkode 089130 W
EAN / GTIN 7322540183580
Manufacturer number 130052
Manufacturer/responsible person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Beskrivelse

Utförande:

Tork kraftigt universalavtorkningspapper (420): för att ta upp vätskor och damm. Starkare och bättre uppsugningsförmåga än normalt papper tack vare QuickDry-kvalitet.
Brett sortiment av specialdukar för avtorkning och rengöring. Varje duk är utformad för en speciell uppgift. Tillsammans med en passande hygiendispenser får du ett effektivt system.
Med rätt torkduk suger du upp utrunna eller utstänkta vätskor betydligt effektivare och verkningsfullare och tar bort smuts och damm. Upptäck de olika produkterna från Tork som gör din arbetsmiljö renare, säkrare och effektivare. Alla torkdukar från Tork är FSC- och EU-miljömärkta.
Dukarna är lämpliga för livsmedelskontakt.

Passar till:

Pappersrullhållare nr 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.