• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm 150-175mm

Nr art.: 0888508
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
Opakowanie Etui
Średnica bębna pomiarowego 6 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Średnica powierzchni pomiarowej 6 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 7 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,007 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 150 mm
Maks. zakres pomiarowy 175 mm
Norma DIN 863-4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0888508
EAN / GTIN 4029713208844
Numer producenta 0888508
Numer L L40510 1409
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-4
  • Reading: 0,01 mm
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Carbide measuring faces dia. 6 mm, spherical lapped
  • From measuring range 100 - 125 mm with terminal insulation
  • From measuring range 100 - 125 mm with locking ring

Opis:

Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm 150-175mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 150 - 175
  • Error Limit (mm): 0.007 mm
  • Error Limit (µm): 7 µm
  • Spindle pitch_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863-4