{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | Primer | |
| Premer merilnega bobna | 6 mm | |
| Odčitavanje, milimeter | 0,01 mm | |
| Premer merilne površine | 6 mm | |
| Vrsta izdelka | mikrometri za notranje merjenje | |
| Korak vretena | 0,5 mm | |
| Fina raglja | Da | |
| Fiksiranje/vpenjalna ročica | Da | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Merilno orodje | analogno | |
| Izvedba merilne površine | okrogla merilna površina | |
| Delitev merilnega bobna | 1/100 mm | |
| Premer merilne površine | s karbidno trdino | |
| Natančnost ± | 7 µm | |
| Odstopanje meritve E MPE | 0,007 µm | |
| Število mikrometrov | 1 kos | |
| Merilno območje min. | 150 mm | |
| Merilno območje maks. | 175 mm | |
| Standard | DIN 863-4 |
| Številka izdelka | 0888508 | |
| EAN/GTIN | 4029713208844 | |
| Številka proizvajalca | 0888508 | |
| L-število | L40510 1409 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |