{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Husă | |
| Diametrului tamburului de măsurare | 6 mm | |
| Citire, milimetru | 0,01 mm | |
| Suprafaţă de măsurare diametru | 6 mm | |
| Tip produs | micrometru de interior | |
| Pasul tijei | 0,5 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Suprafaţă de măsurare design | Suprafețe de măsurare rotunde | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/100 mm | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură | |
| Precizie ± | 7 µm | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,007 µm | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 150 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 175 mm | |
| Standard | DIN 863-4 |
| Cod articol | 0888508 | |
| EAN / GTIN | 4029713208844 | |
| Număr producător | 0888508 | |
| L-Număr | L40510 1409 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |