• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Skrzynka kontrolna 230 V, 50 Hz, Typ: 1

Nr art.: 088043 1
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Akcesoria do GARANT GreenPlus Teilereinigungstisch Nr. 088035
Rodzaj produktu Kontrollbox
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Właściwości Frequenz: 50 Hz; Spannung: 230 V; Typ: 1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 088043 1
EAN / GTIN 4069515104043
Numer producenta 088043 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Skrzynka kontrolna jest centralnym elementem stołu do mycia do części i odpowiada za niezawodne sterowanie wszystkimi ważnymi funkcjami. Zapewnia bezpieczne i wydajne działanie myjki do części oraz umożliwia łatwą obsługę w codziennej eksploatacji.

Pasuje do:

Stół do czyszczenia części GARANT GreenPlus nr 088035.