Boîtier de commande 230 V, 50 Hz, Type: 1

Réf.: 088043 1
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Accessoires pour GARANT GreenPlus Teilereinigungstisch Nr. 088035
Type de produit Kontrollbox
Pièce de rechange ou accessoire Accessoires
Caractéristiques Frequenz: 50 Hz; Spannung: 230 V; Typ: 1

Identification et classification

Référence article 088043 1
EAN / GTIN 4069515104043
Réf. fabricant 088043 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le boîtier de commande constitue le cœur de la fontaine de dégraissage et assure la régulation fiable de toutes les fonctions essentielles. Il garantit un fonctionnement sûr et efficace de la fontaine de dégraissage et facilite son utilisation au quotidien.

Adapté(s) pour:

Fontaine de dégraissage GARANT GreenPlus 088035.