Krmilna omarica 230 V, 50 Hz, Tip: 1

Št. art.: 088043 1
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pribor za GARANT GreenPlus Teilereinigungstisch Nr. 088035
Vrsta izdelka Kontrollbox
Nadomestni del ali pribor Pribor
Specifika Frequenz: 50 Hz; Spannung: 230 V; Typ: 1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 088043 1
EAN/GTIN 4069515104043
Številka proizvajalca 088043 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Krmilna omarica predstavlja srce naprave za pranje delov in zagotavlja zanesljivo krmiljenje vseh pomembnih funkcij. Zagotavlja varno in učinkovito delovanje čistilnika za sestavne dele ter omogoča preprosto upravljanje pri vsakodnevni uporabi.

Primerno za:

Miza za čiščenje delov GARANT GreenPlus art. 088035.