{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Przemysłowy środek czyszczący | |
| Rodzaj pojemnika | kanistry | |
| Zawartość | 20 000 ml | |
| Wartość pH | 10 | |
| Właściwości | Biodegradowalne; nie wymaga specjalnego oznakowania | |
| Oznaczenie producenta | Sonic Cleaner AL-D | |
| Seria | GreenPlus | |
| Opakowanie | luzem | |
| Min. temperatura przechowywania | 20 °C | |
| Maks. temperatura przechowywania | 80 °C | |
| Platformy | ciekły | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 088015 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515054218 | |
| Numer producenta | 088015 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |