Ultrazvukový čistič GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-D, alkalický, demulgující, Obsah: 20l

Artiklové číslo: 088015 20
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Průmyslové čisticí prostředky
Provedení nádrže Kanystr
Obsah 20 000 ml
Hodnota pH 10
Vlastnosti Biologicky odbouratelná látka; bez označení
Označení výrobce Sonic Cleaner AL-D
Řada GreenPlus
Obal volné
Teplota skladování od 20 °C
Teplota skladování do 80 °C
Tvar kapalný
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088015 20
EAN / GTIN 4069515054218
Číslo výrobce 088015 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Prostředek pro ultrazvukové čisticí přístroje GARANT GreenPlus – špičkový výkon a maximální flexibilita. Pracujete s komplexní geometrií obrobků a s choulostivým povrchem? Pak je řada Sonic Cleaner určena právě pro vás. Řada GARANT GreenPlus, určená speciálně pro ultrazvuková čisticí přístroje, obsahuje alkalické, kyselé a neutrální čisticí prostředky pro nejrůznější materiály a oblasti využití. V závislosti na požadavcích a kontaminaci lze vysoce koncentrované čisticí prostředky ředit a jsou účinné už za pokojové teploty. Tím můžete dosáhnout optimálního využití média. Dlouhá životnost navíc šetří čas a peníze. Všechny prostředky Sonic Cleaner bez výstražného symbolu nebezpečnosti, jsou biologicky odbouratelné, neobsahují VOC a silikáty. Je zajištěna snadná manipulace v provozovně, ochrana zaměstnanců a životního prostředí.
Sonic Cleaner AL-D, alkalický neemulgující koncentrovaný čisticí prostředek pro univerzální ultrazvukové aplikace s extrémně dlouhou životností při vysoké snášenlivosti materiálu. Demulgující čistič, plovoucí oleje lze snadno odstranit z lázně. Součást získá po vyjmutí olejový film.

Použití:

Pro ultrazvukové čisticí přístroje.
Emulze, oleje, tuky, plastická maziva, antikorozní prostředky, brusný prach, saze, inkoust, tonery, lapovací a lešticí prostředky.

Vhodné pro:

Běžené materiály jako jsou ocel a barevné kovy, sklo, plast, keramika, guma. Vysoká snášenlivost materiálů – u choulostivého povrchu nejdříve proveďte test.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost