{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Limpiador industrial | |
| Versión del contenedor | Bidón | |
| Contenido | 20.000 ml | |
| Valor pH | 10 | |
| Características | Biodegradable; sin etiquetar | |
| Denominación del fabricante | Sonic Cleaner AL-D | |
| Serie | GreenPlus | |
| Embalaje | sueltos | |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 20 °C | |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C | |
| Forma | líquido | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 088015 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515054218 | |
| Número del fabricante | 088015 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |