Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zmiotki warsztatowe, Kokos naturalny, długość: 280mm

Nr art.: 087552 280
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 022 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita korpusu 280 mm
widoczna długość robocza 70/60 mm
Besatz-Bestückung Breite 40 mm
Besatz-Bestückung Länge 150 mm
Materiał korpusu prosty korpus drewniany
Krawędzie trzonka zaokrąglony
Wyposażenie włókno kokosowe
Rodzaj produktu Miotła ręczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 087552 280
EAN / GTIN 4250560519511
Numer producenta 10210010
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Wykonanie:

Prosty chwyt drewniany z zaokrąglonymi krawędziami. Powierzchnia robocza ok. 150×40 mm, dł. 70/60 mm.