Szczotki przemysłowe, mieszanka arenga-elaston z drutem stalowym, długość: 400mm

Nr art.: 087532 400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość korpusu 400 mm
Materiał korpusu Oprawa płaska
Umieszczenie Mieszanka arenga-elaston z drutem stalowym
System trzonków Przykręcony ciężki uchwyt z trzonkiem metalowym
Odporne na wilgoć nie
Z blachą do zdrapywania tak
Do wiórów metalowych tak
Rodzaj produktu Miotły
Platformy proste
Zakres stosowania – zanieczyszczenie Do dużych zanieczyszczeń
Z otworem do zawieszania tak
Do ⌀ trzonka 28 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 087532 400
EAN / GTIN 4250560509567
Numer producenta 235221
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Wykonanie:

Oprawa płaska z blachą do zdrapywania i uchwytem na kij o ⌀ 28 mm. Do dużych zabrudzeń i wiórów metalowych.