Priemyselný zmeták so škrabkou Zmes arengy, elastonu a oceľového drôtu 400

Č. pol.: 087532 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka telesa 400 mm
Materiál telesa ploché drevo
so škrabacou doskou Áno
Rukoväťový systém namontovaný tažký kovový držiak na násadu
vhodné pre násady s priemerom 28 mm
Osadenie zmes arengy, elastonu a ocelového drôtu
Rozsah použitia - znečistenie na najhrubšiu špinu
vhodné pre kovové hobliny Áno
Druh produktu Metla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087532 400
EAN/GTIN 4250560509567
Číslo výrobcu 235221

Popis

Prevedenie:

Ploché drevo so škrabacím plechom a držiakom násady ⌀ 28 mm. Pre najhrubšiu nečistotu a kovové triesky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka