Průmyslový smeták se škrabkou Směs Arenga-Elaston-ocelový drát, Délka: 400mm

Artiklové číslo: 087532 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tělo šířka 400 mm
Materiál těla Ploché dřevo
Osazení Směs ocelových drátů Arenga-Elaston
Systém násad Těžká kovová násada, našroubovaná
Odolné proti vlhkosti ne
S poškrábáním desky ano
Vhodné na kovové třísky ano
Druh produktu Smetáky a smetáčky
Tvar rovné
Použití – nečistoty Pro nejhrubší nečistoty
S otvorem na zavěšení ano
Vhodný pro ⌀ stopky 28 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087532 400
EAN / GTIN 4250560509567
Číslo výrobce 235221
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Provedení:

Ploché dřevo se škrabacím plechem a držákem násady pro násadu ⌀ 28 mm. Pro nejhrubší špínu a kovové třísky.