Teollisuus-hankausharja Arenga-elastoni-teräslanka-sekoitetta 400 mm

Tuote nro.: 087532 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

rungon leveys 400 mm
Runkomateriaali litteä puu
raaputuspelti kyllä
Varsijärjestelmä ruuvattu raskas metallinen varrenpidin
Sopii varteen, jonka ⌀ 28 mm
varustus Arenga-elastoni-teräslanka-sekoitetta
Käyttöalue – lika karkeimmalle lialle
sopii metallilastuille kyllä
Tuotetyyppi Luuta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 087532 400
EAN / GTIN 4250560509567
Valmistajan numero 235221

Kuvaus

Malli:

Litteää puuta, sisältää raaputuslevyn ja varrenpitimen varsille, joiden ø on 28 mm. Karkealle lialle ja metallilastuille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin