Wymiar regulacyjny boku gwintu metrycznego ISO trapezowy 30° 100 mm

Nr art.: 0870844
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0870844
EAN / GTIN 4029713233617
Numer producenta 0870844
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Powierzchnie pomiarowe wykonane ze stali specjalnej hartowanej
  • Jeden koniec jest zaokrąglony, a wygładzony otwór ułatwia montaż na stożkowej płytce skrawającej
  • Uchwyt termiczny
  • Uwagi: W przypadku profili trapezowych dla każdego skoku wymagany jest osobny standard regulacji

Opis:

Wkładka regulacyjna do gwintów metrycznych ISO trapezowy 30°, 100 mm

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal specjalna
  • Tolerancja błędu (mm): 0,005 mm
  • Granica błędu (µm): 5 µm
  • Typ gwintu: W kształcie trapezu DIN 103
  • Skok gwintu w mm: 3 / 4 / 5 – 6 / 7 – 8 / 9 – 10 / 12 – 14