Etalon de reglare a flancului filetului metric ISO trapezoidal 30° 100 mm

Cod articol.: 0870844
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 0870844
EAN / GTIN 4029713233617
Număr producător 0870844
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Fețe de măsurare din oțel special călit
  • Un capăt este rotunjit, alezajul cu lame simplifică montarea pe inserția conică
  • Mâner izolat termic
  • Notă: Cu benzile trapezoidale, fiecare pas necesită un standard de setare separat

Descriere:

Reglarea flanșei filetului metric ISO trapezoidal 30°, 100 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Limita de eroare (mm): 0,005 mm
  • Limita de eroare (µm): 5 µm
  • Tip filet: Trapezoidal DIN103
  • Pasul filetului în mm: 3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14