Indstilling af gevindflanken metrisk ISO trapez 30° 100 mm

Art.-nr.: 0870844
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Artikelnummer 0870844
EAN/GTIN 4029713233617
Producentnummer 0870844
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleflader lavet af hærdet specialstål
  • Den ene ende er afrundet, den snoede boring forenkler monteringen på den koniske indsats
  • Termisk isoleret håndtag
  • Bemærk: Med trapezformede slidbaner kræver hver tonehøjde en separat indstillingsstandard

Beskrivelse:

Indstilling af gevindflanke metrisk ISO trapez 30°, 100 mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Fejlgrænse (mm): 0,005 mm
  • Fejlgrænse (µm): 5 µm
  • Gevindtype: Trapezformet DIN103
  • Gevindafstand i mm: 3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14