Thread flank setting gauges for ext.m. metr. ISO 60° 125mm

Nr art.: 0870805
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 0870805
EAN / GTIN 4029713224899
Numer producenta 0870805
Numer L L40510 534
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Measuring faces made of hardened special steel
  • One end is rounded, the lapped bore simpiflies the fitting upon the conical insert
  • Thermally insulated handle
  • Note: With trapezoid treads every pitch requires a separate setting standard

Opis:

Thread flank setting gauges for ext.m. metr. ISO 60° 125mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Error Limit (mm): 0.004 mm
  • Error Limit (µm): 4 µm
  • Thread type: metric ISO