Calibri di Rigazione dei fianchi della filettatura per metri ext.m. ISO 60° 125mm

Codice art.: 0870805
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 0870805
EAN / GTIN 4029713224899
Codice del produttore 0870805
Numero-L L40510 534
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Izvedba:

  • Merilne površine iz kaljenega posebnega jekla
  • En konec je zaokrožen, vrtina z vrtino z vrvico poenostavlja prileganje na stožčastem vložku
  • Toplotno izoliran ročaj
  • Opomba: Pri trapeznih tekalnih stezah je za vsak korak potreben ločen standard nastavitve

Opis:

Nastavitveno merilo za merilni ovratnik navoja 60 stopinj 125 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Omejitev napak (mm): 0,004 mm
  • Omejitev napak (µm): 4 µm
  • Tip navoja: Metrični ISO