Calibres de ajuste de flancos de rosca para medidor de m. ext. ISO 60° 125mm

Número de artículo: 0870805
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 0870805
EAN / GTIN 4029713224899
Número del fabricante 0870805
Número L L40510 534
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Caras de medición hechas de acero especial endurecido
  • Un extremo es redondeado, el agujero lapeado simpiflies el accesorio sobre el inserto cónico
  • Mango con aislamiento térmico
  • Nota: Con las bandas de rodamiento trapezoidales, cada tono requiere un estándar de ajuste separado

Descripción:

Dimensión de ajuste para la pinza de medición de roscas 60 grados 125mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Límite de error (mm): 0,004 mm
  • Límite de error (µm): 4 µm
  • Tipo de rosca: Metric ISO