Piuliţă inelară M20

Cod articol: 086477 M20
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă WLL SF 4:1 6 t
⌀ interior al inelului A 50 mm
⌀ exterior al inelului B 90 mm
⌀ guler suprafaţă C 50 mm
Dimensiune D 20 mm
Lungime filet mamă E 20 mm
Înălţime totală F 90 mm
⌀ Filet M20
Greutate 0,86 kg
Tip produs Şurub cu cap inelar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086477 M20
EAN / GTIN 2050001741837

Descriere

Execuţie:

Şuruburi cu cap inelar / piuliţe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

Nu strângeţi excesiv şuruburile cu cap inelar şi piuliţele inelare la un unghi de 90° pe axa de înşurubare!
SF 4:1 = factor de siguranţă 4.
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
    ⌀ Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături