{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność WLL SF 5:1 | 2,5 t | |
| ⌀ gwintu | M24 × 3 | |
| długość gwintu L | 36 mm | |
| Rozmiar klucza imbusowego S | 40 mm | |
| wysokość łba śruby A | 55 mm | |
| wysokość przegrody środkowej B | 55 mm | |
| ⌀ łba C | 60 mm | |
| odległość od przegrody środkowej do ucha D | 83 mm | |
| wielkość ucha E | 55 mm | |
| grubość ucha F | 25 mm | |
| szerokość krętlika G | 115 mm | |
| masa | 2,6 kg | |
| Rodzaj produktu | Oczko zaczepowe obrotowe |
| Numer artykułu | 086454 M24X3 | |
| EAN / GTIN | 2050002053885 | |
| Numer producenta | QL.DSR M 24 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |