{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność WLL SF 5:1 | 0,4 t | |
| ⌀ gwintu | M10×1,5 | |
| długość gwintu L | 19,5 mm | |
| Rozmiar klucza imbusowego S | 18 mm | |
| wysokość łba śruby A | 31 mm | |
| wysokość przegrody środkowej B | 30 mm | |
| ⌀ łba C | 30 mm | |
| odległość od przegrody środkowej do ucha D | 38 mm | |
| wielkość ucha E | 27 mm | |
| grubość ucha F | 14 mm | |
| szerokość krętlika G | 53 mm | |
| masa | 0,3 kg | |
| Rodzaj produktu | Oczko zaczepowe obrotowe |
| Numer artykułu | 086454 M10X1,5 | |
| EAN / GTIN | 2050002053830 | |
| Numer producenta | QL.DSR M 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |