Krętliki Quick Lift DSR M20X2,5

Nr art.: 086454 M20X2,5
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
Nośność WLL SF 5:1 1,7 t
⌀ gwintu M20 × 2,5
długość gwintu L 30 mm
Rozmiar klucza imbusowego S 40 mm
wysokość łba śruby A 55 mm
wysokość przegrody środkowej B 55 mm
⌀ łba C 60 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D 83 mm
wielkość ucha E 55 mm
grubość ucha F 25 mm
szerokość krętlika G 115 mm
masa 2,6 kg
Rodzaj produktu Oczko zaczepowe obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086454 M20X2,5
EAN / GTIN 2050002053878
Numer producenta QL.DSR M 20

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania Quick Lift DSR. Obracany o 360° i przechylany o 180°. Oszczędność czasu wynosząca nawet 80% w porównaniu z klasycznym krętlikiem (DSR w por. z Quick Lift DSR). Możliwość obrócenia pod obciążeniem. Łatwe stosowanie dzięki czysto mechanicznemu systemowi. Niewymagający konserwacji, bezpieczny i niezawodny. Quick Lift-DSR można błyskawicznie zamocować w gwincie wewnętrznym, naciskając łeb śruby. Odbywa się to mechanicznie, poprzez aktywację sprężyny.

Wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.
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
    ⌀ gwintu Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka